Páčkový úchylkoměr, horizontální verze 0.03″, 0.0005″, 4/9.52 mm ocel, s držákem

Č. pol.: 513-402-10T
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513-402-10T
EAN/GTIN 4946368676425
Číslo výrobcu 513-402-10T
Číslo L L40010 13162

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Přesnost: ±0,0005″
Hodnota odstupňování: 0,0005″
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: V krabici s ⌀3/8″ a 0,157″ upínací stopkou, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ tykadlem, otočnou svorkou a montážní tyčí.