Mezní závitový kalibr G 3/4 LH

Č. pol.: 511596
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh kalibru dobrý kaliber (GO); kaliber na nepodarky (NO-GO)
Typ závitu G
Závit G3/4
Konfigurovateľný nie
Druh produktu medzný kaliber pre závity
Obsah jednotlivý diel
Norma výrobná norma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 511596
EAN/GTIN 4046122110070
Číslo výrobcu 511596
Číslo L L40130 468
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD G 3/4 vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm