P11R Kuličková měřicí vložka L16 R1.5 Rubin

Č. pol.: 5113074
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5113074
EAN/GTIN 4059192041243
Číslo výrobcu 5113074
Číslo L L40080 2943

Popis

Popis:

P11R Kuličková měřicí destička L16 R1.5 Ruby
  • Kuličková měřicí destička Millimar P11R
  • Materiál měřicího povrchu: Ruby
  • Délka (mm): 16
Příložka P11R je vyrobena z oceli.