3hranný pilník 200

Č. pol.: 511100 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: C
  • Popis tvaru: trojhranný, polotupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 1
Druh seku Hrubý
Tvar C
Popis tvaru trojhranný, polotupý výbeh
Plochy pilníkovania 3
Šírka 15 mm
Dĺžka bez pántu 200 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 511100 200
EAN/GTIN 4009215017212
Číslo výrobcu 31322010

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely