Háromszögreszelő 200 mm

Cikkszám: 511100 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: C
  • Alak leírása: háromélű, féltompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 1
Vágat típusa nagyoló
Alak C
Alak leírása háromélű, féltompa végű
Reszelőfelület 3
Szélesség 15 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511100 200
EAN / GTIN 4009215017212
Gyártó száma 31322010

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 C alak

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek