2bodový Dutinoměr, 4-6.5″, 0.0001″

Č. pol.: 511-754-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 511-754-20
EAN/GTIN 4946368855097
Číslo výrobcu 511-754-20

Popis

Popis:

Tato sada 2bodových interních měřicích zařízení s automatickým centrováním přes středicí můstek nabízí následující výhody: Velká dutá strukturovaná rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50%. Výměnné podložky (D=0.5mm ocel) pro nastavení měřicího přístroje jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní místa vyrobená z tvrdokov (> 18 mm ocel), zajišťují vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

Odstupňování: 0,0001 ″
Metrický: palec
Přesnost: 2 µm
Dodává se: Součástí balení je krabička, ukazatel ciferníku a plastový kryt displeje.