Závit Mezní kalibr pro správný rozměr G 2 1/4

Č. pol.: 510789
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibračný tŕň pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510789
EAN/GTIN 4046122094578
Číslo výrobcu 510789
Číslo L L40130 791

Popis

Popis:

Závitový nárazník mezi / GD G 2 1/4. Závitový nárazník mezi. Rozměry podle DIN 2281 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2281 - 2