RM-BN7-18.000-H7SA IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Č. pol.: 5100036
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5100036
EAN/GTIN 7291075186970
Číslo výrobcu 5100036
Číslo L L24220 21

Popis

Popis:

Výměnná hlava výstružníku, průměr břitu (DC) 18 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka