Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 58x1,5 - 6e

Č. pol.: 503993
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole e
Tolerančná trieda 6e
Druh závitu M
Závit M58
Stúpanie závitov 1,5 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 503993
EAN/GTIN 4046122279401
Číslo výrobcu 503993
Číslo L L40130 2527
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 58x1,5 tolerance 6E. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka