Momentový klíč MANOSKOP® č. 730NII/65 130-650 N-m ,vnitřní čtyřhran 22x28 mm

Č. pol.: 50181365
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50181365
EAN/GTIN 4018754239986
Číslo výrobcu 50181365
Číslo L L60010 5192

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
  • Signál dvojitého zastavení
  • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N·m /ft·lb nebo ft·lb/in·lb
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Dodává se v textilní tašce (od velikosti 65)
  • DBGM
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
Odchylka displeje ± 3 % (velikost 2; a /2 4 %)

Charakteristika:

  • Jemné dělení stupnice: 2,5 N·m
  • Gr.: II/65
  • Výška mm (h): 25,6 mm
  • Délka [mm): 911 mm
  • LF: 900 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 130-650 N·m
  • Jmenovitá hodnota N-m: 650 N·m
  • Dělení stupnice [E1]: 50 N·m
  • Dělení stupnice [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 3504 g
  • Šířka mm (b): 30,6 mm