• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Tekutý ošetrujúci prostriedok, 5 l Hliník, zinok ALUMINIUM

Č. pol.: 501660 ALUMINIUM

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GMT
Obsah 5 l
vhodné pre hliník, zinok – brúsenie a leštenie
Hodnota pH 9,5 %
Dávkovanie 3 % - 5 %
Druh produktu ošetrujúci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 501660 ALUMINIUM
EAN/GTIN 4062406372903

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
INOX
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Do vibračných dokončovacích strojov sa počas mokrého procesu pridávajú zlúčeniny (tekuté alebo práškové ošetrovacie činidlá). Zvyšujú brúsny výkon a čistia obrobky a brusivo.

Použitie:

Zmes pridajte do procesnej vody v nádrži na vodu len v špecifikovanom dávkovaní. Odmerka dodávaná s vibračným dokončovacím strojom uľahčuje správne dávkovanie.

Poznámka:

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Expresné doručenie nie je možné.