Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 50x1,5 - 6h

Č. pol.: 500855
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500855
EAN/GTIN 4046122209989
Číslo výrobcu 500855
Číslo L L40130 3216

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 50x1,5 tolerance 6H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1