{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 2299-1 | |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru | |
| Kvalita | 4 | |
| Tolerančné pole | h | |
| Tolerančná trieda | 4h | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M10 | |
| Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer |
| Číslo položky | 500161 | |
| EAN/GTIN | 4046122199242 | |
| Číslo výrobcu | 500161 | |
| Číslo L | L40130 1711 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |