Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 10 - 4h

Č. pol.: 500161
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 4
Tolerančné pole h
Tolerančná trieda 4h
Druh závitu M
Závit M10
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 500161
EAN/GTIN 4046122199242
Číslo výrobcu 500161
Číslo L L40130 1711
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 10 tolerance 4H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1