Vestavné posuvné měřítko vertikální, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 499402 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 205,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Typ krytí IP Neuvedeno
Označení výrobce SDV-20D
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mez chyby 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Délka měřicí lišty L1 344 mm
Celková délka L2 320 mm
Montáž vertikální
Hloubkoměr k dispozici ne
Měřicí technika Digitální
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepínatelný odečet ne
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Norma výrobní norma
Hmotnost 310 g
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499402 200
EAN / GTIN 4946368128405
Číslo výrobce 572-302-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

S elektronikou Absolut a velkými, snadno čitelnými číslicemi na displeji. Jednorázové nastavení nulové pozice, která zůstane do příští výměny baterií (cca 1,5 roku) absolutním nulovým bodem. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posuvu. Funkce ZERO / ABS − nulování a přepínání relativního a absolutního měření.
Vestavné posuvné měřítko s kapacitním, elektronickým systémem měření. Vertikální montáž.

Použití:

Vhodné pro měření a polohování na nástrojářských strojích, přípravcích atd.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.