Lehce polstrovaná funkční bunda pro ženy XXXL

Č. pol.: 497219779933XXXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 497219779933XXXL
EAN/GTIN 7330509684696
Číslo výrobcu 497219779933XXXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Zpracování
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem na palec, Nastavitelné zakončení rukávu

Podšívka
Podšívka v rukávu z prošívané deky, Lehká podšívka, Podšívka Airmesh

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy

Detaily
Tisknuté logo na hrudi, potisk na rukávu
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos

Kapsy
Hrudní kapsy na zip
Přední kapsy na zip

Reflex
Reflexní potisk pásky na rukávu a čepici

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Lehká dámská bunda s podšívkou airmesh, která se skvěle hodí pro nošení v mírně chladnějších povětrnostních podmínkách
  • Díky své konstrukci airmesh v chladných podmínkách izoluje a zároveň dýchá a transportuje vlhkost
  • Oblečení tak lépe padne a poskytuje volnost pohybu
  • Bunda je větru a voděodolná, má prodyšnost a podlepené švy
  • Dvoubarevná bunda má obousměrný zámek, reflexními detaily a odnímatelnou kapucí
  • Patří do kolekce Unite a dodává se ve třech různých barevných kombinacích
  • Certifikováno podle EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3,2

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať