Přítlačná deska ∙ vnitřní šestihran 12 mm

Č. pol.: 4970-6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4970-6
EAN/GTIN 4000896052950
Číslo výrobcu 4970-6

Popis

Popis:

Použití:
Pro zpětné ustavení brzdových pístů na plovoucích brzdových třmenech s blokovacím zařízením ruční brzdy nebo bez něj
  • Tlačná deska vnitřní šestihran: 12 mm
  • AUDIVOLKSWAGEN
  • Dbejte na provedení brzdového třmenu
  • Made In Germany
  • Průměr d1 (na výstupu): 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg