Dámská bunda High Vis Microfleece High Vis červená XXL

Č. pol.: 496610105500XXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 496610105500XXL
EAN/GTIN 7330509811528
Číslo výrobcu 496610105500XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, mikrofleece, antipilling, 170g/m²

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Vysoký límec na zip
Potisk - Blåkläder, Potisk - BLÅKLÄDER pracovní oděvy od roku 1959

Funkčnost
Dámský střih

Zpracování
Manžeta s gumičkou
Dolní lem nastavitelný pomocí gumičky

Reflex
Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široké elastické reflexní pásky

Zapínání vpředu
Robustní jednosměrný plastový zip, vnitřní větrná léga

Popis:

  • Lehká, pohodlná bunda z antipillingového fleecu
  • Ideální jako lehčí svrchní oděv nebo jako druhá vrstva
  • Bunda má vysoký límec, jednosměrný zip a široké se strečovou úpravou reflexní prvky na trupu, pažích a ramenou pro lepší viditelnost
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XS-M třída 2, L-> třída 3

Norma:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať