Diamantová děrovací pila 1/4″ Hex 5 mm

Č. pol.: 49560503
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49560503
EAN/GTIN 045242223732
Číslo výrobcu 49560503
Číslo L L00800 2327

Popis

Popis:

  • Vrtáky a pily s diamantovým hrotem jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, obklady z umělého kamene, litina nebo sklolaminát
  • Diamantové pily na díry Diamond Plus® přesvědčí rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů
  • Málo vody: Na rozdíl od běžných diamantových pil na díry potřebují diamantové pily na díry Diamond Plus® velmi málo vody
  • Stačí krátké ponoření vrtáku před vrtáním a občasné zalití mezi vrtáním
  • Čisté otvory: Příslušenství Diamond Plus® dosahuje čistých výsledků vrtání bez poškození povrchu
  • Životnost: Vysoce kvalitní diamantové částice a optimální pojivová matrice zajišťují rychlý průběh vrtání a zároveň zvýšenou životnost
  • Životnost: Stabilní tělo vrtáku zaručuje dlouhou soustřednost
  • Vyjmutí vrtacího jádra: Boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
  • Všestranné použití: Pily na otvory Diamond Plus® lze pomocí speciálního adaptéru používat také s (akumulátorovými) úhlovými bruskami

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Šestihran 5 mm ¼″