Pila na otvory Bi-metal 140 mm

Č. pol.: 49560247
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49560247
EAN/GTIN 045242193592
Číslo výrobcu 49560247
Číslo L L01490 155

Popis

Popis:

  • Špičková technologie pro bezkonkurenční životnost nástroje
  • Geometrie zubů - Variabilní ozubení 4 - 6 TPI Vario s pozitivním úhlem zubů 10°: - Rychlejší a agresivnější řezy
  • - Nižší produkce tepla pro delší životnost zubů
  • - Větší hloubka zubů pro lepší úběr materiálu
  • - Speciálně tvarované zuby omezují zasekávání v tenkých materiálech
  • - Nastavená rozteč zubů snižuje tření
  • - Díky agresivním zubům a dobrému odstraňování materiálu je zapotřebí menší tlak
  • Materiál zubu - vysoce kvalitní slitina HSS s 8% obsahem kobaltu pro nejlepší životnost nástroje i v kovu
  • - Bimetalová konstrukce - elektronicky navařené HSS ozubení na speciálním ocelovém tělese pro optimální kvalitu řezu a dlouhou životnost nástroje
  • - Díky vysoké odolnosti proti opotřebení vysoce kvalitní slitiny HSS jsou tyto děrovací pily ideální pro náročné práce, např
  • pro řezy do nerezové oceli, kovů odolných vůči kyselinám i měkčích materiálů, jako je dřevo
  • Tělo pily na otvory - ocelové tělo o tloušťce 1,27 mm je velmi stabilní a zároveň přirozeně pružné
  • - Efektivní hloubka řezu 41 mm
  • Silná zadní část - Silná ocelová zadní část zajišťuje vysokou stabilitu a méně vibrací
  • - 4 otvory pro kolíky pro snadné zajištění adaptéru
  • - Přesně vyrobený kruhový hřbet pro optimální soustřednost, což je důležité zejména pro pily na díry s větším průměrem
  • Unikátní prohlubně usnadňují vyjmutí vrtného jádra
  • Použití: - Nejmodernější výrobní postupy zajišťují přesnou soustřednost, takže lze pily na otvory používat v ručním nářadí i ve stacionárních nástrojích
  • Tato vysoce kvalitní řada pil na otvory je dokonalým řešením pro řezání: - Ocel s pevností v tahu do 1000 N/mm² - Nerezová ocel a kyselinovzdorná ocel - Neželezné kovy - Litina - Hliník - Dřevo - MDF desky - Sádrokarton - Sendvičové materiály - Plast

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 41
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Pila na otvory Dozer - 140 mm - 1 ks