Pila na otvory bimetalová 19 mm

Č. pol.: 49560023
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49560023
EAN/GTIN 045242192632
Číslo výrobcu 49560023
Číslo L L01490 141

Popis

Popis:

  • Špičková technologie řezání pro bezkonkurenční životnost nástroje
  • Geometrie zubů - Variabilní ozubení Vario 4 - 6 TPI s pozitivním úhlem zubů 10°: - Rychlejší a agresivnější řezy
  • - Nižší produkce tepla pro delší životnost zubů
  • - Větší hloubka zubů pro lepší úběr materiálu
  • - Speciálně tvarované zuby omezují zasekávání v tenkých materiálech
  • - Nastavená rozteč zubů snižuje tření
  • - Díky agresivnímu ozubení a dobrému úběru materiálu je zapotřebí menšího přítlaku
  • Materiál zubu - Vysoce kvalitní slitina HSS s 8% obsahem kobaltu pro nejlepší životnost nástroje i v kovu
  • - Bimetalová konstrukce - elektronicky navařené HSS ozubení na speciálním ocelovém tělese pro optimální kvalitu řezu a dlouhou životnost nástroje
  • - Díky vysoké odolnosti proti opotřebení vysoce kvalitní slitiny HSS jsou tyto děrovací pily ideální pro náročné práce, např
  • pro řezy v nerezové oceli, kyselinovzdorných kovech i měkčích materiálech, jako je dřevo
  • Tělo děrovací pily - ocelové tělo o tloušťce 1,27 mm je velmi stabilní a zároveň přirozeně pružné
  • - Efektivní hloubka řezu 41 mm
  • Silná ocelová záda - Silná ocelová záda zajišťují vysokou stabilitu a méně vibrací
  • - 4 otvory pro kolíky pro snadné zajištění adaptéru
  • - Přesně vyrobený kruhový hřbet pro optimální soustřednost, což je důležité zejména u vrtáků s větším průměrem
  • Jedinečné prohlubně usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
  • Použití: - Nejmodernější výrobní postupy zajišťují přesnou soustřednost, takže vrtáky lze používat v ručním nářadí i ve stacionárních zařízeních
  • Tato vysoce kvalitní řada vrtáků je dokonalým řešením pro řezání: - Ocel do 1000 N/mm2 pevnosti v tahu - Nerezová ocel a kyselinovzdorná ocel - Neželezné kovy - Litina - Hliník - Dřevo - MDF desky - Sádrokarton - Sendvičové materiály - Plast

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 41
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Pila na otvory Dozer - 19 mm - 1 ks