Doska na porovnanie tvrdosti HV 0,1 550

Č. pol.: 495152 550
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kontrolný proces HV 0,1
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
40 mm
Hodnota tvrdosti cca. 550
Výška 10 mm
vrát. kalibračného certifikátu DAkkS Áno
Balenie stabilný box
Druh produktu Doska na porovnanie tvrdosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495152 550
EAN/GTIN 2050001957733

Popis

Prevedenie:

Kvalitné porovnávacie dosky na meranie tvrdosti vyrobené z optimalizovanej a homogénnej ocele na pravidelnú kalibráciu prístrojov na meranie tvrdosti.

Výhoda:

Farebný systém usporiadania so symbolmi na každom balení.

Rozsah dodávky:

Všetky porovnávacie dosky na meranie tvrdosti sa dodávajú s kalibračným listom DAkkS.

Poznámka:

Kalibrácie inými metódami, porovnávacie dosky na meranie tvrdosti v iných rozmeroch a s mriežkovými čiarami sú k dispozícii na požiadanie. Rýchle dodanie z výrobného skladu.
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
    Hodnota tvrdosti cca. Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka