Placă de comparare a durităţii HV 0,1, Valoarea durităţii ca.: 550

Cod articol.: 495152 550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Valoarea durităţii ca. Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Forţe de verificare 0,1 kg
Înălţime 10 mm
Diametru 40 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Placă de comparare a durităţii
Procedeu de verificare Test de duritate Vickers (HV)
Valoarea durităţii ca. 550
Material oțel
Formă Rotund

Identificare și clasificare

Cod articol 495152 550
EAN / GTIN 2050001957733
Număr producător 495152 550
Producător/responsabil Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Descriere

Execuţie:

Plăci de comparare a durităţii de înaltă calitate din oţel optimizat şi omogen, pentru calibrarea periodică a durometrelor.

Avantaj:

Sistem de organizare colorat şi simbolic pe fiecare ambalaj.

Livrare:

Toate plăcile de comparare a durităţii sunt livrate cu certificat de calibrare DAkkS.

Notă:

Calibrare în alte proceduri, plăci de comparare a durităţii în alte dimensiuni cu linii de grilă, la cerere. Disponibilitate rapidă din depozitul producătorului.