BAL18-0 akumulátorový stavebný žiarič XXX

Č. pol.: 4935498211
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4935498211
EAN/GTIN 4058546520809
Číslo výrobcu 4935498211
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

Efektívne a dlhotrvajúce LED diódy Power s svietivosťou 2,500 lúmenov,
3 úrovní svetla, 1,000, 1,500 a 2,500 lumenov
Flexibilný dizajn a otočná hlava o 270°, ako aj široká škála možností zavesenia
Možnosť montáže pre statívy
Kompaktné svietidlo na jednoduchú prepravu
Vstavaná závesný hák a pogumovaná rukoväť
Max. Floodlight (vysoká/stredná/nízka/Eco) (lumenov)

Max. Svietivosť (lumenov) 1,000 / 1,500 / 2,500
Max. Lumen 2,500

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka