WS15-125SXE DMS ÚHLOVÁ BRUSKA

Č. pol.: 4935455130
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935455130
EAN/GTIN 4002395247288
Číslo výrobcu 4935455130

Popis

Popis:

  • Výkonný motor s příkonem 1 520 W
  • DIGITRONIC; - Elektronika otáček s pozvolným rozběhem, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, omezovač volnoběžných otáček
  • Upínací matice FIXTEC pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů a snadná výměna uhlíkových kartáčů
  • Plochá kovová převodová skříň pro optimální hloubku řezu
  • Elektronika s epoxidovým povlakem pro lepší ochranu proti prachu
  • Rychlé nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
  • Průměr kotouče 125 mm
  • Velký spínač pro větší bezpečnost