Popis:
- Kompaktný bezkefkový akumulátorové príklepové vŕtacie skrutkovače s dĺžkou 145 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Vysoko kvalitná 13 mm kovová podšívka pre rýchle výmeny bitov a vynikajúcu ochranu bitov
- 60.5 Nm krútiaci moment - najlepší pomer medzi výkonom a veľkosťou
- Obojstranná spona na opasok kov pre rýchle a jednoduché zavesenie nástroja
- Indikátor úrovne nabitia akumulátor a indikátor LED na zariadení
- Milwaukee® PowerState™ motor, technológia Redlithium™ a elektronika RedLink Plus™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a trvanlivosť
- Flexibilný systém batérií: Kompatibilný so všetkými batériami MILWAUKEE®M18™
- Optimalizované počet otáčok pre rýchlejšie vŕtanie a skrutkovanie (0 - 550/ 0 - 1700 ot./min.)
Charakteristika:
- Max. počet úderov: 25500 min-1
- Napätie: 18 V
Rozsah dodávky:
1 x M18 B4 akumulátor Pack 1 x M18 B2 akumulátor Pack, M12-18 C nabíjačka, puzdro na prenášanie, SHOCKWAVE™ kompaktný set 32 ks, Milwaukee 100 rokov T-shirt