TK vrták SDS+ MX4 sada 1-7ks

Č. pol.: 4932492113
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492113
EAN/GTIN 4058546414801
Číslo výrobcu 4932492113
Číslo L 789062 7

Popis

Popis:

  • Symetrická geometrie se čtyřmi břity (4 x 90) zaručuje kruhové otvory pro optimální instalaci kotev
  • Zašpičatělá vrtací špička pro snadné a přesné vrtání a delší životnost při zásahu do výztuže
  • Jednodílná, navařená plná karbidová hlava pro průměry 5-10 mm a jednodílná, drážkovaná karbidová hlava pro průměr 12 mm pro optimální životnost
  • Geometrie se čtyřmi spirálami: Velkoobjemová šroubovice umožňuje optimální transport vrtného prachu
  • Středící hrot pro snadné a přesné bodové vrtání
  • Navařený jednodílný karbidový prvek u průměru 5-10 mm. Umožňuje větší spirálový vstupní kanál pro vyšší rychlost vrtání. Více karbidu pro delší životnost vrtacího hrotu a tím i vrtáku
  • Větší zpevňovací fazety pro větší odolnost proti zásahům výztuže
  • Nová geometrie spirály: spirálový hřbet se směrem k hrotu zužuje úžeji pro rychlý transport prachu, vyšší rychlost vrtání a nižší tření. Širší hřbet spirály směrem ke stopce pro větší stabilitu a snížení rizika zlomení. Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů ve srovnání se standardním čtyřbřitým vrtacím kladivem do betonu
  • certifikátPGM
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Dodává se v: Plastová kazeta
  • Počet dílů: 7
  • Držák stopky: SDS-Plus
Rozsah dodávky: Průměr 5 / 6 x 115 mm, průměr 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, průměr 12 x 160 mm.