Vrták do kamene SDS+ MX4 9X215 - 1 KS

Č. pol.: 4932492020
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492020
EAN/GTIN 4058546413323
Číslo výrobcu 4932492020

Popis

Popis:

  • Unikátní karbidový blok se 4 břity (4x90°)
  • Pro dokonale kulaté otvory a optimální ukotvení
  • Geometrie se 4 drážkami pro maximální odsávání prachu a nečistot
  • Středicí hrot pro snadné středění a maximální přesnost otvorů
  • Unikátní karbidový blok přivařený k tělu vrtáku pro průměry 5-8 mm
  • Větší množství karbidu má za následek delší životnost
  • Čtyři drticí zuby vytvářejí v cementu mikrotrhliny, které zvyšují rychlost
  • Účinněji rozmělňují materiál
  • O 20 % rychlejší než konkurence
  • Boční zkosení břitu pro větší pevnost ve vyztuženém betonu
  • Tyto vrtáky mají 4krát delší životnost než 2břité vrtáky
  • Nová konstrukce ramene, které se směrem k řezné hraně zužuje pro lepší odsávání prachu, rychlost a minimální tření
  • Až o 20 % více otvorů na jeden náboj ve srovnání s konkurencí
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 150