Škrabák 450 mm

Č. pol.: 4932480597
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932480597
EAN/GTIN 4058546408824
Číslo výrobcu 4932480597
Číslo L L00800 3153

Popis

Popis:

  • Dvojitý T-profil pro větší stabilitu
  • Kovové jádro pro dlouhou životnost a
  • Rázová krytka pro použití kladiva
  • Trilobulární komfortní rukojeť - ergonomická v různých směrech pro lepší úchop
  • Chromované hřídele pro zvýšenou odolnost
  • Zakřivený design drápů snižuje poškození při vytahování hřebíků.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 31
  • Hmotnost [kg]: 0,39
  • Délka [mm]: 450