Tri-Lobe VDE šroubovák T25 X100

Č. pol.: 4932478731
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478731
EAN/GTIN 4058546360139
Číslo výrobcu 4932478731
Číslo L L00800 3337

Popis

Popis:

  • Testováno do 10 000 V a garantováno do 1 000 V
  • Úzký průměr pro přístup k aplikacím ve stísněných prostorech
  • Pohodlná třístranná rukojeť optimalizovaná pro maximální uživatelský komfort a aplikace s vysokým točivým momentem
  • Laserové gravírování na horní straně pro rychlou identifikaci vzoru
  • Třístranná konstrukce proti přetáčení pro lepší přenos síly
  • Otvor pro připojení šroubováku k bezpečnostním šňůrám