Šroubovák VDE Tri-Lobe 0,6X3,5X100

Č. pol.: 4932478714
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478714
EAN/GTIN 4058546349073
Číslo výrobcu 4932478714
Číslo L L00800 4712

Popis

Popis:

  • Dielektrická pevnost testována do 10 000 V AC, pracovní pojistka do 1 000 V AC
  • Tenká hřídel pro snadnější a bezpečnější přístup k hluboko ležícím šroubům
  • Pohodlná trojramenná rukojeť optimalizovaná pro vysoký uživatelský komfort a přenos síly
  • Trvale viditelné označení velikosti pro rychlou identifikaci správného nástroje
  • Konstrukce rukojeti proti protáčení
  • Perforace pro snadné upevnění k zámku nářadí Milwaukee® při práci ve výšce.