Vrták do kamene SDS+ MX4 5,5X215 - 1 KS

Č. pol.: 4932478469
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478469
EAN/GTIN 4058546346607
Číslo výrobcu 4932478469

Popis

Popis:

  • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • 4šroubovicová geometrie s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
  • Svařovaný, jednodílný HM prvek o Ø 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména hrotu vrtáku
  • 4 hnací zuby Breaker Points pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů výztuže
  • Nový, zúžený spirálový hřbet
  • Úzký spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Až o 20 % více otvorů na jedno nabití baterie ve srovnání se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 150
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 5,5 x 215 - 1 ks