Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-G RED HEX Titanium 1/4″, 5 kusů, 7,0 x 109 mm

Č. pol.: 4932478182
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478182
EAN/GTIN 4058546341152
Číslo výrobcu 4932478182

Popis

Popis:

  • Univerzální vrták 1/4˝: pro příklepové utahováky a vrtačky
  • Povlak nitridu titanu pomáhá chladit vrták a umožňuje jeho použití při vysokých otáčkách
  • Geometrie vrtáku s úhlem 135° snižuje prokluz vrtáku a umožňuje maximální přesnost vrtání bez přehřívání vrtáku
  • Variabilní konstrukce žlábku
  • To umožňuje rychlejší vyhazování materiálu a snižuje produkci tepla, což vede k vyšší účinnosti
  • Robustnější konstrukce pro delší odolnost a životnost vrtáku

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 66
  • Obsah balení: 5
  • Varianta produktu: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 7 mm - 5 ks