Příložný úhelník trojstranný palcový

Č. pol.: 4932472123
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príložný uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472123
EAN/GTIN 4058546325190
Číslo výrobcu 4932472123
Číslo L L00800 1789

Popis

Popis:

  • Odolný hrot z akrylových vláken
  • Pro značení drsných, špinavých nebo prašných povrchů
  • Kovový válec
  • Přesné zářezy pro snadné značení
  • Vysoce viditelné laserem vyryté značky
  • Propustné např
  • pro trubky do průměru 25 mm, pomáhá při řezání kulatých materiálů
  • Široká základna pro bezpečné stání
  • Kovový válec, ideální pro použití na staveništích
  • Bezsylenová barva
  • Poznámka k použití: Víčko nejprve neotvírejte a silně protřepejte
  • Poté sejměte víčko z fixu a pumpujte nahoru a dolů, dokud se hrot nenaplní lakem

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Krokvový čtverec Imperial