Sekáč na spáry SDS-Plus 200 x 32 mm

Č. pol.: 4932472030
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472030
EAN/GTIN 4058546324261
Číslo výrobcu 4932472030
Číslo L L00800 4295

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby
  • Ideální pro čištění a odstraňování malty ze spár, například na okenních nebo dveřních rámech
  • Pro vylamování rozbitých cihel
  • Pro odstraňování nerovností na betonových plochách

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 32
  • Délka [mm]: 200
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus sekáč na maltu 200 x 32 - 1 ks