Rychloupínací adaptér 152 mm SHOCKWAVE.

Č. pol.: 4932471824
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471824
EAN/GTIN 4058546297237
Číslo výrobcu 4932471824
Číslo L L00800 718

Popis

Popis:

  • Díky speciální legované oceli jsou držáky bitů SHOCKWAVE® odolné proti nárazu
  • Optimalizovaná zóna SHOCK ZONE® absorbuje až 3x větší nárazy
  • Dva magnety zajišťují rychlé uzamčení
  • Automatický zámek pro snadné ovládání jednou rukou
  • Šestihranná hlavice 1/4 (DIN 3126 - E 6.3)
  • Ideální pro vysoké rázové rychlosti a krouticí momenty

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Uzamykatelný držák bitů 152 mm - dlouhá řada