Ráčnový klíč Maxbite 17 mm

Č. pol.: 4932471510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932471510
EAN/GTIN 4058546294090
Číslo výrobcu 4932471510
Číslo L L00800 3818
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Dvojitá ráčna pro delší životnost ráčny
  • Otevření čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro pohodlí uživatele
  • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Chromovaná legovaná ocel

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 17
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Maxbite ráčnový metrický kombinovaný klíč 17 mm -1 ks
  • šířka rozpětí [mm]: 17

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka