BRAŠNA NA NÁŘADÍ /38CM

Č. pol.: 4932471066
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471066
EAN/GTIN 4058546286941
Číslo výrobcu 4932471066
Číslo L L00800 517

Popis

Popis:

  • Z modulárního úložného systému PACKOUT®
  • Odolná konstrukce z balistického nylonu 1680 DEN
  • Nárazuvzdorná základna pro bezpečnou oporu a ochranu před vodou a nečistotami
  • Velký úložný prostor pro větší elektrické nářadí
  • Polstrovaný ramenní popruh, horní a boční rukojeť pro flexibilní možnosti přenášení

Charakteristika:

  • Typ baterií: Li-ion
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: Packout Duffel Bag 15in / 38cm