Litinová vodováha 60 cm

Č. pol.: 4932459098
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459098
EAN/GTIN 4002395283118
Číslo výrobcu 4932459098
Číslo L L00800 1982

Popis

Popis:

  • 2 robustní akrylové libelly, odolné proti nárazům a UV záření
  • 2 odolné litinové úderné plochy pro vyrovnání
  • Šablony pro snadnou identifikaci průměrů vrtáků 5-12 mm
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy pro přesné vyrovnání
  • Dlouhodobá možnost zavěšení pro snadné skladování
  • Přesnost certifikovaná VPA
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDCAST Odlévaná vodováha 60 cm