Rozšiřovací hlava PXPH50I-5606/10

Č. pol.: 4932451397
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932451397
EAN/GTIN 4002395160891
Číslo výrobcu 4932451397

Popis

Popis:

  • Rozšiřovací hlavy Q&E jsou díky své speciální samočinné hlavici kompatibilní nejen s nářadím M12™ a M18™, ale také s většinou nářadí Uponor™
  • Jsou vyrobeny ze zesílené oceli a nabízejí maximální trvanlivost a odolnost při všech teplotách
  • Kroužky jsou barevně označeny pro rychlou a snadnou identifikaci