Diamantový hrncový kotouč DCUW 100 mm

Č. pol.: 4932451185
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932451185
EAN/GTIN 4002395138739
Číslo výrobcu 4932451185
Číslo L L00800 1621

Popis

Popis:

  • Univerzální hrnkový kotouč: rychlé broušení silnějších vrstev betonu
  • Broušení povrchů z betonu, žuly a přírodního kamene
  • Broušení hran betonu, přírodního kamene a žulových dlaždic
  • Broušení povrchů pro předúpravu nových nátěrů
  • Pro broušení povrchů pro předúpravu nových nátěrů
  • Vysoce kvalitní diamantové částice a speciální vazba pro snížení opotřebení, zejména u tvrdých materiálů
  • Velké otvory pro lepší odsávání prachu a chlazení segmentů
  • ✔ Velmi dobré pracovní výsledky
  • ♦ Podmíněně vhodné - životnost nástroje je při tomto použití výrazně snížena

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DCWU 100