Šroubovací bit SHOCKWAVE, TX30 / 50 mm

Č. pol.: 4932430887
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430887
EAN/GTIN 4002395385492
Číslo výrobcu 4932430887
Číslo L L00800 1365

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE™ je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny aplikace vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP™ pro přesné osazení a delší životnost
  • Geometrie SHOCK ZONE™ - velmi pružná pro tlumení nárazů
  • Pružná zóna SHOCK ZONE™ snižuje namáhání hrotu bitu, a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE™ a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee® je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE™ a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE™ stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Blistr
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave TX30 x 50 mm - 1 ks