SDS Max Vrtací korunka 35x150mm-1ks

Č. pol.: 4932430740
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430740
EAN/GTIN 4002395384013
Číslo výrobcu 4932430740
Číslo L L00800 4123

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z masivní oceli v jednodílné konstrukci
  • Delší životnost
  • Frézovací vrtáky Vario (se závitem)
  • Vhodné pro všechny příklepové vrtačky
  • Vyrobeno v Německu
  • Vrtáky jsou k dispozici také jako systém Vario (se závitem)
  • Není vhodné do železobetonu

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max TCTT 35 x 150 - 1 ks