M12BDDX-OA EXCENTRICKÝ NÁSTAVEC

Č. pol.: 4932430432
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932430432
EAN/GTIN 4002395380930
Číslo výrobcu 4932430432
Číslo L 070219 OA
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Uzamykatelné ve 12 polohách
  • Vhodné pro šrouby do 6 mm

Charakteristika:

  • Sklíčidlo vrtáku_rozpětí [mm]: 10 mm
  • Šířka [mm]: 113
  • Hmotnost [kg]: 0,300
  • Délka [mm]: 197
  • max. rozpětí sklíčidla vrtáku: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M12 BDDX - OA - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka