Lisovací čelist J12-TH16, jmenovitá šířka TH16 pro lisovací nástroj 12 V

Č. pol.: 4932430276
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Čeľuste

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932430276
EAN/GTIN 4002395379378
Číslo výrobcu 4932430276
Číslo L L01850 309
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J12 - TH16 - 1 ks

Rozsah dodávky:

ALB, Comap, Frankishe, Henco, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme;16;M12 HPT