List pro přímočarou pilu. 75x2,5/Křivka-5ks

Č. pol.: 4932430143
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430143
EAN/GTIN 4002395378043
Číslo výrobcu 4932430143
Číslo L L00800 1272

Popis

Popis:

  • Všechny pilové listy pro řezání oblouků mají úzké tělo pro pružnější řezy
  • Pilové listy 4932265312 a 4932430143 mají zuby na obou stranách
  • To umožňuje snadné a přesné řezání úzkých oblouků
  • Pro dosažení nejlepších výsledků vypněte na stroji kyvadlový zdvih

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu [mm]: < 30
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 75 x 2,5 mm Curve - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 30