List pro přímočarou pilu B. 55x1,2/T118A-25ks

Č. pol.: 4932373486
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932373486
EAN/GTIN 4002395349265
Číslo výrobcu 4932373486
Číslo L L00800 809

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč 4932274652 je díky malé rozteči zubů 0,7 mm vhodný zejména pro řezy v tenkém plechu
  • Pro toto speciální použití doporučujeme bimetalové pilové kotouče ve spojení s chladicím mazivem, které prodlouží životnost kotouče
  • Díky tomu je životnost dvakrát delší než u nekovových nožů

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,5 - 4
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: 55 x 1,2 mm T 118 A - 25 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 4