Tvrdokovový víceúčelový vrták M2 SDS-Plus, 20 x 1000 mm, SDS-Plus 2 břity

Č. pol.: 4932367026
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932367026
EAN/GTIN 4002395336883
Číslo výrobcu 4932367026
Číslo L L00860 11

Popis

Popis:

  • Breaker Points: 3 speciální agresivní hnací zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % rychlejší
  • Středicí hrot umožňuje snadné a přesné vrtání bez běhání
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahu výztuže a snižuje náklon
  • Zúžený spirálový hřbet: spirálový hřbet, který se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, snižuje tření, a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • NEJRYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby Breaker Points a zúženým spirálovým hřbetem minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
  • ODOLNOST: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos výkonu, nižší vibrace a nižší riziko zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 950
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 20 x 1000 - 1 ks
  • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X