Lewisův vrták do dřeva 10x600mm-1ks

Č. pol.: 4932363696
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932363696
EAN/GTIN 4002395331642
Číslo výrobcu 4932363696
Číslo L L00840 20

Popis

Popis:

  • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných trámů, trámů, podlahových desek, dřevotřísky a překližky
  • Šroubovice Lewis pro rychlý odvod třísek
  • S šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 530
  • Průměr nástrčné hlavice: 8,5
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AD 10 x 600 - 1 ks
  • Nástrčná hlavice: 8,5 mm Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R