Vrták do dřeva plochý 12x400mm-1ks

Č. pol.: 4932352491
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932352491
EAN/GTIN 4002395371495
Číslo výrobcu 4932352491
Číslo L L00800 4245

Popis

Popis:

  • Rychlé vrtání velkých průměrů
  • Vhodné pro vrtání do tvrdého i měkkého dřeva a dřevotřísky
  • Ideální pro zámečníky, elektrikáře a topenáře
  • 1/4 šestihranná objímka (DIN E 6.3) pro přímé uchycení vrtáku a bezpečné uložení ve sklíčidle vrtačky
  • Středový hrot pro přesné polohování a dva sekundární břity (ne pro 6 a 8 mm) pro nejlepší řezný výkon

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FB 12 x 400 - 1 ks
  • Uchycení hřídele: ¼˝ Hex