Sekáč SDS-Max, 380 x 35 mm

Č. pol.: 4932343746
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932343746
EAN/GTIN 4002395317622
Číslo výrobcu 4932343746

Popis

Popis:

  • Řezání drážek ve zděných plochách pro elektrické a sanitární instalace
  • Vhodné pro zdivo a beton
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 35
  • Šířka [mm]: 35
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDSMax Chasing 380x35 -1 ks
  • Standardní výbava: PN 4000 E